Schroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Universele houtschroeven
30115
30115.050.050
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
MAXXFAST Universele houtschroef verzonkenkop met ttap® Roestvaststaal (RVS) A2 5X50MM (35)
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
Lengte
Merken
Maxxfast
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
5 mm
Lengte
50 mm
Merken
Maxxfast
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
4.34
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
5
dk
10
F
9
k
5.5
L (mm)
50
No. ttap
25
S
35
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30115.050.050
EAN
8715494274487
UBB
500512478289
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Prestatieverklaring downloaden