Universele houtschroeven
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
Schroeven
Universele houtschroeven
30100
30100.050.040
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
MAXXFAST Universele houtschroef verzonkenkop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt 5X40MM (25)
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
Lengte
Merken
Maxxfast
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
5 mm
Lengte
40 mm
Merken
Maxxfast
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
3.7
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
5
dk
10
F
9
k
5.5
L (mm)
40
No. ttap
25
S
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30100.050.040
EAN
8715494285537
UBB
500512464404
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Prestatieverklaring downloaden