text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

MaxxFast Universele houtschroef verzonkenkop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt 4,5X40MM (25)


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie diameters
Lengte
Pokaż wszystkie lengtes
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4.5 mm
Lengte 40 mm
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 2.81
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
  • Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
HS- en goederencode

Wymiary

D (mm) 4.5
dk 9
F 9
k 5
L (mm) 40
No. ttap 20
S 25

Numery artykułów

Numer artykułu 30100.045.040
EAN 8715494285421
UBB 500512463331
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.