text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Universele houtschroef verzonkenkop met ttap® Roestvaststaal (RVS) A2 5X80MM (54)


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 80 mm
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 6.62
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
  • Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
HS- en goederencode 7318121090

Afmetingen

D (mm) 5
dk 10
F 9
k 5.5
L (mm) 80
No. ttap 25
S 54

Artikelnummers

Artikelnummer 30115.050.080
EAN 8715494274517
UBB 500512478511
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.