MAXXFAST HOUTSCHROEVEN
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
Schroeven
Universele houtschroeven
30025
30025.040.040
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
MaxxFast Universele houtschroef bolcilinderkop met kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt 4X40MM (25)
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Maxxfast
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
40 mm
Merken
Maxxfast
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
2.28
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Afmetingen
D (mm)
4
dk
8
F
9
k
3
L (mm)
40
No. kruisgleuf
2
S
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30025.040.040
EAN
8715494273565
UBB
500571999167
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Prestatieverklaring downloaden
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen