text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

MaxxFast Spreidplug Messing M8


Artikelnummer
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. B-FAST
Gewicht per stuk (g) 7.43
Info
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Maxxfast
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. B-FAST
Gewicht per stuk (g) 7.43
Info
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
HS- en goederencode

Afmetingen

d2 10
Verankeringsdiepte (min.) 33
Boor ø 10
hef 28
L (mm) 28
Minimale dikte betonelement (hmin.) 40
Uittrekwaarden (N) 1500

Artikelnummers

Artikelnummer 30570.080.001
EAN 8715494136228
UBB 500619770919
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.