text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

MaxxFast Spreidplug Messing M6


Artikelnummer
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. B-FAST
Gewicht per stuk (g) 4.4
Info
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Maxxfast
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. B-FAST
Gewicht per stuk (g) 4.4
Info
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
HS- en goederencode

Afmetingen

d2 8
Verankeringsdiepte (min.) 28
Boor ø 8
hef 23
L (mm) 23
Minimale dikte betonelement (hmin.) 35
Uittrekwaarden (N) 1000

Artikelnummers

Artikelnummer 30570.060.001
EAN 8715494136198
UBB 500619770836
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.