text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Spreidplug Messing M5


Artikelnummer
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. B-FAST
Gewicht per stuk (g) 1.57
Info
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Maxxfast
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. B-FAST
Gewicht per stuk (g) 1.57
Info
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
HS- en goederencode

Afmetingen

d2 6
Verankeringsdiepte (min.) 22
Boor ø 6
hef 18
L (mm) 18
Minimale dikte betonelement (hmin.) 30
Uittrekwaarden (N) 700

Artikelnummers

Artikelnummer 30570.050.001
EAN 8715494136174
UBB 500619770752
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.