text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Spreidplug Messing M4


Artikelnummer
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. B-FAST
Gewicht per stuk (g) 1.28
Info
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
HS- en goederencode
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Maxxfast
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. B-FAST
Gewicht per stuk (g) 1.28
Info
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
HS- en goederencode

Afmetingen

d2 5
Verankeringsdiepte (min.) 20
Boor ø 5
hef 16
L (mm) 16
Minimale dikte betonelement (hmin.) 25
Uittrekwaarden (N) 600

Artikelnummers

Artikelnummer 30570.040.001
EAN 8715494136143
UBB 500619770679
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.