text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

MaxxFast Spreidplug Messing M12


Artikelnummer
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. B-FAST
Gewicht per stuk (g) 24.31
Info
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Maxxfast
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. B-FAST
Gewicht per stuk (g) 24.31
Info
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
HS- en goederencode

Afmetingen

d2 15
Verankeringsdiepte (min.) 45
Boor ø 15
hef 38
L (mm) 38
Minimale dikte betonelement (hmin.) 50
Uittrekwaarden (N) 3200

Artikelnummers

Artikelnummer 30570.120.001
EAN 8715494136266
UBB 500619771172
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.