text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

MaxxFast Spreidplug Messing M10


Artikelnummer
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. B-FAST
Gewicht per stuk (g) 11.29
Info
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Maxxfast
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. B-FAST
Gewicht per stuk (g) 11.29
Info
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
HS- en goederencode

Afmetingen

d2 12
Verankeringsdiepte (min.) 40
Boor ø 12
hef 34
L (mm) 34
Minimale dikte betonelement (hmin.) 45
Uittrekwaarden (N) 2100

Artikelnummers

Artikelnummer 30570.100.001
EAN 8715494136242
UBB 500619771099
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.