text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelbinder Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 100X2,5


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 0.319
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 100 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g) 0.319
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
    • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

L (mm) 100
Max. bundel ø 22
Treksterkte (N) 80
W 2.5

Artikelnummers

Artikelnummer 30900.100.025
EAN 8715494472579
UBB 500617671127
UNSPSC 39121703

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.