text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Plug UniFast Kunststof Nylon (polyamide) 5MM


Artikelnummer
Diameter
Merken Maxxfast
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 0.45
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode 3926909790
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Merken Maxxfast
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 0.45
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode 3926909790

Afmetingen

Baksteen ≥ Mz12 0.36
Hout-/spaanplaatschroeven 2.5
Beton ≥ C20/25 0.42
D (mm) 5
Boordiepte (min.) 35
Boor ø 5
L (mm) 25

Artikelnummers

Artikelnummer 30500.050.001
EAN 8715494343121
UBB 500577347205
UNSPSC 31162103

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.