text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Plug MultiFast Kunststof Nylon (polyamide) 8MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Maxxfast
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 1
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Merken Maxxfast
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 1
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen ≥ Mz12 0.32
Hout-/spaanplaatschroeven 4.5
Beton ≥ C20/25 0.8
D (mm) 8
Boordiepte (min.) 60
Boor ø 8
L (mm) 50

Artikelnummers

Artikelnummer 30502.080.001
EAN 8715494343206
UBB 500577348039
UNSPSC 31162103

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.