text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Kabelbinder RVS Roestvaststaal (RVS) A2 520X4,6


Artikelnummer
Lengte
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 4.511
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode 7326909890
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 520 mm
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 4.511
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode 7326909890

Afmetingen

L (mm) 520
Max. bundel ø 163.8
Treksterkte (N) 882
W 4.6

Artikelnummers

Artikelnummer 30905.520.046
EAN 8715494472814
UBB 500617676829
UNSPSC 39121703

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.