text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Inslaganker Staal Elektrolytisch verzinkt M8


Artikelnummer
Diameter
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. DC-MAXX
Gewicht per stuk (g) 11.86
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. DC-MAXX
Gewicht per stuk (g) 11.86
Info *Speciaal voor diamant boormachines.
  • do= Boordiameter
  • dw= Gat in constructie
  • h1= Boordiepte
  • hc= Minimale dikte betonelement
  • e = Draadlengte bout
  • Smin.= Minimale hartafstand
  • Cmin.= Minimale randafstand
  • Nrec= Aanbevolen belasting in kN
  • Tinst= Aandraaimoment in Nm
  • De toelaatbare belasting (Nrec) geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Smin.en Cmin.niet onderschreden worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

Cmin. 105
d-D M8
do 10
dw 9
e (max.) 13
e (min.) 8
h1 33
hc 100
L (mm) 30
Nrec 2.74
Smin. 90
Tinst 11

Artikelnummers

Artikelnummer 30577.080.001
EAN 8715494136600
UBB 500619772576
UNSPSC 31162101

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.