text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Grote platbolkop blindklinknagel, open Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal Elektrolytisch verzinkt 4,0X8MM dk=12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Klinknagels einde Open
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 8 mm
Mandrel material Staal
Merken Fabory
Kopsoort Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Staal
Klinknagels einde Open
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 2.07
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4
Boor ø 4.1
Klembereik 3.0-5.0
L (mm) 8

Artikelnummers

Artikelnummer 34113.400.812
EAN 8715493080041
UBB 950369322348
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.