Blindklinknagels
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
Klinken
Blindklinknagels
33410
33410.032.010
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
Platbolkop blindklink spreidnagel, open Aluminium AlMg 3,5 / Staal Elektrolytisch verzinkt 3,2X10MM
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
Lengte
Mandrel material
Staal
Merken
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Aluminium AlMg 3,5 / Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
3.2 mm
Lengte
10 mm
Mandrel material
Staal
Merken
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Aluminium AlMg 3,5 / Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
1.16
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
3.2
Boor ø
3.5
Klembereik
1.0-3.0
k
1
L (mm)
10
ø dk
6.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
33410.032.010
EAN
8715493360532
UBB
950369162116
UNSPSC
31162201
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
E-doc downloaden