8M642367
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Massakabel geconfectioneerd 200 A kabellengte 4 m kabel-d. 16 mm² stekker KS 25
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
8M642367
Geleiderdoorsnede (mm²)
16
Lengte (m)
4000
Stekker-/plugafmetingen
9 mm
Max. belasting (Nm)
200
Merken
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
85444290
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geleiderdoorsnede (mm²)
16
Lengte (m)
4000
Stekker-/plugafmetingen
9 mm
Max. belasting (Nm)
200
Merken
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
85444290
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8M642367
UBB
500719678012
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4X16G,T25,9210