Verf- & betonmixers
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
Bouwbenodigdheden
Metsel- & stukadoorgereedschappen
Verf- & betonmixers
7T480360
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
Mixer LX 90 S mengkorf d. 90 mm lengte 500 mm 5-15 kg 6-kant, 10 mm COLLOMIX
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
7T480360
Totale lengte (mm)
500
Korfdiameter (mm)
90
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
5 - 15
Merken
Collomix
HS- en goederencode
Bekijk
Model
LX 90 S
Type
40950-000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
500
Korfdiameter (mm)
90
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
5 - 15
Merken
Collomix
HS- en goederencode
Bekijk
Model
LX 90 S
Type
40950-000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7T480360
EAN
4011024409508
UBB
500583277065
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4300000431