Verf- & betonmixers
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
Bouwbenodigdheden
Metsel- & stukadoorgereedschappen
Verf- & betonmixers
5B314540
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
Mixer DLX 152 HF mengkorf d. 150 mm lengte 590 mm 30-50 kg HEXAFIX® COLLOMIX
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
5B314540
Totale lengte (mm)
590
Korfdiameter (mm)
150
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
30 - 50
Merken
Collomix
HS- en goederencode
Bekijk
Model
DLX 152 HF
Type
40983-000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
590
Korfdiameter (mm)
150
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
30 - 50
Merken
Collomix
HS- en goederencode
Bekijk
Model
DLX 152 HF
Type
40983-000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5B314540
EAN
4011024409836
UBB
500582327812
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4300000433