text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom IMPACT SCHROEVENDRAAIER 1/2" 6 KANT 10MM


Artikelnummer 0J774722
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 79
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 79
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 111
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0J774722
EAN 3148517878945
UBB 500639158269
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NSHM.10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.