text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom IMPACT SCHROEVENDRAAIER 1/2" 6 KANT 8MM


Artikelnummer 7A396522
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 79
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 79
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 98
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7A396522
EAN 3148517878860
UBB 500639159663
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NSHM.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.