text.skipToContent text.skipToNavigation

Makita Oplader XGT DC40RA

Omschrijving

Compacte snellader speciaal ontwikkeld voor XGT 40 V Max Li-ion accu’s. Middels de optionele laadadapter ADP10 is de oplader ook geschikt om LXT 14,4 V en 18 V accu’s snel te laden. De machines, accu’s en oplader van het XGT-platform zijn standaard voorzien van elektronica, waardoor deze met elkaar kunnen communiceren. De oplader geeft de meest geoptimaliseerde oplading aan de accu afhankelijk van de status van de accu. De lader is tevens voorzien van twee ventilatoren: één om de accu geforceerd te koelen en één om het laadcircuit te koelen. Door deze technieken te combineren worden hoge temperaturen in de accu en lader voorkomen, waardoor de levensduur van de accu verlengd wordt en het laadproces aanzienlijk versneld. Resultaat: een optimaal laadsysteem. De XGT 40 V Max Li-ion accu’s met een inhoud van 2,5 en 4,0 Ah zijn respectievelijk in 28 en 45 minuten weer volledig geladen. In combinatie met de ADP10 zijn LXT accu’s ook sneller te laden dan met de LXT snelladers. Zo is een 6,0 Ah LXT accu binnen 40 minuten weer volledig geladen, tegenover 55 minuten met een LXT snellader. Pure tijdswinst. De lader is ook te bevestigen aan een wand.

Artikelnummers

Artikelnummer 5P124083
UBB 500711613637
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 191E07-8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.