Multi materiaal boren
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
Toebehoren & onderdelen
Beschermkappen
4I500328
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
Fein Kernboren-set Best Of 8-delig d. 12-22 mm HSS snijdiepte 25 mm Weldon
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
4I500328
Aantal delen
8
Snijdiepte (mm)
25
Boordiameter (mm)
12-22
Merken
Fein
HS- en goederencode
82075050
Type
63134061
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aantal delen
8
Snijdiepte (mm)
25
Boordiameter (mm)
12-22
Merken
Fein
HS- en goederencode
82075050
Type
63134061
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4I500328
EAN
4014586375588
UBB
500582115613
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
8000380039