Test catalogus aantal
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische gereedschappen
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.348
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
Bosch Kantenfrees 8 mm D1 127 mm L 254 mm G 68 mm
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
B4980.628.348
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
25.4
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Merken
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
25.4
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
65
HS- en goederencode
82077090
Type
Edge Router Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.348
EAN
3165140358095
UBB
500505029834
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628348