Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
3J752130
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
Milwaukee Haakse slijper AGV 26-230 GE /DMS
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
3J752130
Nom. opgenomen vermogen (W)
2600
Machinegewicht (kg)
5.5
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
230
Nullasttoerental (1/min)
6600 - 6600
Merken
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
2600
Machinegewicht (kg)
5.5
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
230
Nullasttoerental (1/min)
6600 - 6600
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
AGV 26-230 GE/DMS
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3J752130
EAN
4002395234356
UBB
500513548890
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
4933402490