text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Afrondprofielfrees 8 mm R1 3 mm L 102 mm G 53 mm


Artikelnummer B4980.628.344
Totale lengte (mm) 53
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 10.2
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 18.7
Merken Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 53
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 10.2
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 18.7
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 65
HS- en goederencode
Type Router Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4980.628.344
EAN 3165140358057
UBB 500505029180
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 2608628344
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.