Test catalogus aantal
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
Diamant boormachines
Schroefboormachines
B4300.000.040
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
Bosch Boormachine GBM 13 HRE
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
B4300.000.040
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
550
Machinegewicht (kg)
2.1
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
40
Max. draaimoment (Nm)
60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
550
Machinegewicht (kg)
2.1
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
40
Max. draaimoment (Nm)
60
Gereedschapopname
Overig
Max. belast toerental 1e stand (1/min)
550
Uitvoering boorhouder
Tandkrans
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
550
Gewicht per stuk (g)
2100
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GBM 13 HRE
Type
Power Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4300.000.040
EAN
3165140261678
UBB
500505899806
UNSPSC
23101502
Fabrikant artikelnummer
0601049603