Schroefboormachines
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
Diamant boormachines
Schroefboormachines
3X074646
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
Milwaukee Boormachine HDE 13 RQX /K
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
3X074646
Nom. opgenomen vermogen (W)
950
Machinegewicht (kg)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
13 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. draaimoment (Nm)
94
Gereedschapopname
1/2" x 20" UNF
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
950
Machinegewicht (kg)
2
Spanwijdte boorhouder (mm)
13 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. draaimoment (Nm)
94
Gereedschapopname
1/2" x 20" UNF
Uitvoering boorhouder
Overig
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 850
HS- en goederencode
Bekijk
Model
HDE 13 RQX KIT
Type
Rotary Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X074646
EAN
4002395241576
UBB
500513626928
UNSPSC
23101502
Fabrikant artikelnummer
4933428550