Schroefboormachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Diamant boormachines
Schroefboormachines
0W724452
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
Milwaukee Boormachine HDE 10 RQX
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
0W724452
Nom. opgenomen vermogen (W)
725
Machinegewicht (kg)
1.4
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
6
Boordiameter hout 1e stand (mm)
16
Max. draaimoment (Nm)
30
Gereedschapopname
3/8 x 24" UNF
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
725
Machinegewicht (kg)
1.4
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
6
Boordiameter hout 1e stand (mm)
16
Max. draaimoment (Nm)
30
Gereedschapopname
3/8 x 24" UNF
Uitvoering boorhouder
Overig
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 4000
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
84672199
Model
HDE 6 RQ
Type
Rotary Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0W724452
EAN
4002395229611
UBB
500513627009
UNSPSC
23101502
Fabrikant artikelnummer
010150