Frezen
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
Frezen
Frezen
7B567000
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
Dormer Frees spiebaan kort C305 DIN 844-K HSSE PM Blank 4.00mm
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
7B567000
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7B567000
EAN
7320760572429
UBB
500572645538
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C3054.0