text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 25 x 152 mm


Premium bits voor TORX® dopschroeven. Stevig, voor universeel gebruik. 1/4" zeshoekig, geschikt voor het vasthouden van bitschroevendraaiers volgens DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 0W176672
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 25
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 33.25
HS- en goederencode
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

Premium bits voor TORX® dopschroeven. Stevig, voor universeel gebruik. 1/4" zeshoekig, geschikt voor het vasthouden van bitschroevendraaiers volgens DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0W176672
EAN 4013288030634
UBB 500643460883
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060199001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.