text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Dopbit, Magnetisch, 8 x 65 mm


Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81594.080.065
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (m) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (m) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 8
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Gewicht per stuk (g) 37
HS- en goederencode
Type Nut Setter

Omschrijving

Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81594.080.065
EAN 4013288016683
UBB 425232903616
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060225001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.