SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
B4994
B4994.060.250
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
Bosch Machinehoutboor met M-punt
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
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
190
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
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
250
Diameter boor (mm)
6
Schachtdiameter (mm)
6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
190
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Ja
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
0.034
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Wood Drill Bit with M-Tip
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4994.060.250
EAN
3165140099530
UBB
500577132292
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
2608597187