text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch EXPERT SDS max-8X hamerboor 25 x 400 x 520 mm


Langdurig boren in gewapend beton! Boren door gewapend beton is zwaar werk en traditioneel eist dit zijn tol van hamerboren. Zelfs 4-snijders slijten snel, wat resulteert in stilstandtijd voor het verwisselen van accessoires en het halen van voorraden. De volhardmetalen kop op de EXPERT SDS max-8X is een geavanceerd 4-snijderontwerp gemaakt uit één stuk van het sterkste metaal: hij loopt niet vast en vertoont geen zwakte bij impact. Voor bouwprofessionals die regelmatig boren in beton en gewapend beton, zoals voor zware ankers of wapeningsstaven, biedt de Bosch EXPERT SDS max-8X hamerboor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het is HET EXPERT accessoire voor SDS max boorhamers.

Artikelnummer 2F559952
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 520
Diameter boor (mm) 25
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1156
HS- en goederencode
Type Hammer Drill Bit

Omschrijving

Langdurig boren in gewapend beton! Boren door gewapend beton is zwaar werk en traditioneel eist dit zijn tol van hamerboren. Zelfs 4-snijders slijten snel, wat resulteert in stilstandtijd voor het verwisselen van accessoires en het halen van voorraden. De volhardmetalen kop op de EXPERT SDS max-8X is een geavanceerd 4-snijderontwerp gemaakt uit één stuk van het sterkste metaal: hij loopt niet vast en vertoont geen zwakte bij impact. Voor bouwprofessionals die regelmatig boren in beton en gewapend beton, zoals voor zware ankers of wapeningsstaven, biedt de Bosch EXPERT SDS max-8X hamerboor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het is HET EXPERT accessoire voor SDS max boorhamers.

Artikelnummers

Artikelnummer 2F559952
EAN 4059952533155
UBB 500718664906
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900241
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.