text.skipToContent text.skipToNavigation

Makita Accu Stofzuiger DVC261TX11

Omschrijving

Comfortabel, goed ontworpen en gewatteerd rugzakharnasharnas met verstelbare schouder- en heupgordels, geeft goede bewegingsvrijheid.Standaard met brede, makkelijk te sturen vloerzuigmond en flexibele conische zuigmond.Aangedreven door 2x18 V: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V.Voorzien van een efficiënte en energiezuinige koolborstelloze motor.Ideaal voor stofzuigen als er weinig ruimte is, zoals vliegtuigen, bussen, trappenhuizen en bioscopen.Geheugenfunctie voor de laatste zuigstand.Regelbare zuigkracht: maximaal, hoog en laag. Werktijd maximaal: 30 minuten, hoog: 60 minuten, laag: 115 minuten (met twee 5,0 Ah accu's (BL1850B)).Afstandsbediening voor keuze van de 3 zuigstanden en met handige LED verlichting.Compact en lichtste (4,5 kg inclusief accu's) in de markt.Wordt geleverd met in lengte verstelbare aluminium zuigbuis.Vangt 2 liter stof op.Voorzien van een HEPA filter wat de fijnste stofdeeltjes tegenhoudt.

Artikelnummers

Artikelnummer 6F029856
UBB 500717485246
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer DVC261TX11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.