Lampen & radio's
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
Accu machines
Lampen & radio's
7I102724
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
Milwaukee draadloze zaklamp M12 LL-0
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
7I102724
Uitvoering
Overig
Met aansluitsnoer en stekker
Nee
Spanningstype
DC
Met schakelaar
Nee
Met CEE-stekker
Nee
Oplaadbaar
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Met aansluitsnoer en stekker
Nee
Spanningstype
DC
Met schakelaar
Nee
Met CEE-stekker
Nee
Oplaadbaar
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V)
12 - 12
Beschermingsgraad (IP)
IP24
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Batterijsoort
Overig
Batterijen meegeleverd
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
400
Lichtkleur
Overig
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Type
LED Lantern Light
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7I102724
EAN
4002395382231
UBB
500513655703
UNSPSC
27112800
Fabrikant artikelnummer
4932430562