Slagmachines
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
Accu machines
Slagmachines
3U228123
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
Milwaukee Accu Slagmoersleutel M18 ONEFHIWF34-502X
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
3U228123
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
3.5
Max. draaimoment (Nm)
1627
Gereedschapopname
3/4" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min)
2400
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
33 - 33
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
3.5
Max. draaimoment (Nm)
1627
Gereedschapopname
3/4" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min)
2400
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
33 - 33
Nullasttoerental (1/min)
0 - 1800
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
M18 ONEFHIWF34-502X
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U228123
EAN
4058546029029
UBB
500680686390
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933459730
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen