text.skipToContent text.skipToNavigation

Makita Accu Heggenschaar

Omschrijving

Draaibare achterhandgreep voor een optimale controle, een vergrote reikwijdte en een ontspannen houding in elke positie.Professionele accuheggenschaar met lage trillingen, lage geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen.Uitwisselbaar met en zonder sterbeveiligde accu's en met een combinatie van de twee.Uitgerust met acculading waarschuwingssysteem: één voor elke accu.Door de perfecte balans wordt het gewicht van de machine gedragen door de arm die het dichtst bij het lichaam staat.Lage verbruikskosten door minder onderhoud en het ontbreken van brandstof en olie.De 18 V LXT Makita accu past op ruim 170+ machines.Regelbaar toerental (van 1000 - 1800 min-1) voor een optimale afstemming op de toepassing.Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu.Dubbel accu systeem: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V.

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y892426
UBB 500708123889
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer DUH651PT2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.