Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
3K382870
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
Magazijnbak PLK L330xB213xH200 mm PP groen LA-KA-PE
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
3K382870
Kleur
Groen
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
9.7
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Groen
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
9.7
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
25
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
179
Binnenhoogte (mm)
185
Buitenbreedte (mm)
213
Buitenhoogte (mm)
200
Buitendiepte (mm)
348
Binnendiepte (mm)
280
Merken
La-ka-pe
HS- en goederencode
Bekijk
Type
PLK 2A-GRUN
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K382870
EAN
4031022003928
UBB
500581745121
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000449412