Voorraadstapelbakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
1M813845
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
Magazijnbak LK L290/266xB140xH130 mm PS groen LA-KA-PE
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
1M813845
Kleur
Groen
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
9.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Groen
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
9.5
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
125
Binnenhoogte (mm)
113
Buitenbreedte (mm)
140
Buitenhoogte (mm)
130
Buitendiepte (mm)
290
Binnendiepte (mm)
258
Merken
La-ka-pe
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1M813845
EAN
4031022004628
UBB
500581121166
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
LK3A GRÜN