text.skipToContent text.skipToNavigation

Laagbolkopschroef met dubbele zaaggleuf NF E25-129 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.6
HS- en goederencode 7318155890

Afmetingen

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 15
Voldraad als L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5

Normeringen

NF E25-129

Artikelnummers

Artikelnummer 24862.060.010
EAN 8715493593817
UBB 950353762764
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.