Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Verankeringsproducten
Chemisch
90441FIS
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
fischer Ankerstang FIS A M8 x 110 roestvast staal R
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Uitvoering
Met draadeind
Lengte (mm)
110
Draadmaat (metrisch)
8
Boorgatdiameter (mm)
10
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
110 mm
Uitvoering
Met draadeind
Lengte (mm)
110
Draadmaat (metrisch)
8
Boorgatdiameter (mm)
10
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
60
Met mortelpatroon
Nee
Merken
Fischer
ETA-approval
Ja
Gewicht per stuk (g)
42.91
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90441FIS
EAN
4006209904411
UBB
500616698055
UNSPSC
31161601
Fabrikant artikelnummer
90441
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden