text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Ankerstang FIS A M16 x 200 roestvast staal R


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Uitvoering Met draadeind
Lengte (m) 200
Draadmaat (metrisch) 16
Boorgatdiameter (mm) 18
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 80
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 200 mm
Uitvoering Met draadeind
Lengte (m) 200
Draadmaat (metrisch) 16
Boorgatdiameter (mm) 18
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 80
Met mortelpatroon Nee
Merken Fischer
Materiaalsoort Roestvaststaal
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 307.91
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 90456FIS
EAN 4006209904565
UBB 500616699202
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 90456

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.