text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rd m 10/ m 8 reductiestuk


De fischer Reduceermof RD M10/M8 is een montage-element om de diameter van een aansluiting van M10 naar M8 te verkleinen. De reduceermof is van kwalitatief hoogwaardig staal met materiaalnummer 1.0718 vervaardigd en gegalvaniseerd.

Numéro d'article 79692FIS
Lengte
Uitvoering Binnen- en buitendraad
Hulslengte (mm) 15
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Materiaal Staal
Emballé par 1

Spécifications

Lengte 23 mm
Uitvoering Binnen- en buitendraad
Hulslengte (mm) 15
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Materiaal Staal
Maat 1 (metrisch) 10
Maat 2 (metrisch) 8
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 13.426
HS- en goederencode 7318190090

La description

De fischer Reduceermof RD M10/M8 is een montage-element om de diameter van een aansluiting van M10 naar M8 te verkleinen. De reduceermof is van kwalitatief hoogwaardig staal met materiaalnummer 1.0718 vervaardigd en gegalvaniseerd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79692FIS
EAN 4006209796924
UBB 500616856943
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79692
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.