text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit uitwendig rondslijpschijf recht 400x20x127 mm A80 V staal/HSS


Met deze schijf garanderen we een afgestemde selectie hoogwaardige aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Dit maakt ze geschikt voor universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterd aluminiumoxide, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om hogere materiaalafnames met keramisch gebonden slijpschijven te behalen. Er kunnen betere prestaties worden behaald met kunstharsgebonden CBN-gereedschappen, zoals de VIB STAR.Vorteile:Universeel gebruikKoel slijpenHoge economische efficiëntie

Artikelnummer 2L276468
Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 80
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 4678
HS- en goederencode
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Met deze schijf garanderen we een afgestemde selectie hoogwaardige aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Dit maakt ze geschikt voor universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterd aluminiumoxide, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om hogere materiaalafnames met keramisch gebonden slijpschijven te behalen. Er kunnen betere prestaties worden behaald met kunstharsgebonden CBN-gereedschappen, zoals de VIB STAR.Vorteile:Universeel gebruikKoel slijpenHoge economische efficiëntie

Artikelnummers

Artikelnummer 2L276468
EAN 9003176645649
UBB 500683160955
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 664564
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.