text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit zaag scherp slijpsteen 250x6x32 mm SA60 L5 V recht staal/HSS


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en Stelliet. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 1F, 1C in diameters van 150 tot 350 mm.Vorteile:ProfielvastVoor nat slijpenAangepast aan de oppervlakvereiste

Artikelnummer 0H933079
Diameter 250
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 250
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 60
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 631
HS- en goederencode
Model 1
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en Stelliet. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 1F, 1C in diameters van 150 tot 350 mm.Vorteile:ProfielvastVoor nat slijpenAangepast aan de oppervlakvereiste

Artikelnummers

Artikelnummer 0H933079
EAN 9003179012585
UBB 500683218555
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 901258
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.