Polijsten
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
Polijsten
8X252983
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
Lukas polijstschijf P6PT 125 x 22,23 mm K400 very fine wit
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
8X252983
Toepassing
Slijpen
Vorm
Gekromt midden
Max. toerental (1/min)
5300
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
400
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Vorm
Gekromt midden
Max. toerental (1/min)
5300
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
400
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor asfalt
Nee
Geschikt voor baksteen
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor beton/betonsteen
Nee
Geschikt voor gewapend beton
Nee
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor hardgesteente
Nee
Geschikt voor kalkzandsteen
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor natuursteen
Nee
Geschikt voor chamottesteen
Nee
Geschikt voor uitgewassen beton
Nee
Geschikt voor dakpan
Nee
Diamantschijf
Nee
Boringsdiameter
22.23
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Komschijf
Ja
Korrel type
Silicone carbide
Geschikt voor cellenbeton
Nee
Fijnheidsgraad
Erg fijn
X-Lock-houder
Nee
Segmentatie
Geen
Materiaal achterplaat
Overig
Lamellenschijf
Nee
Merken
Lukas
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8X252983
EAN
4027497550425
UBB
500583685366
UNSPSC
31191502
Fabrikant artikelnummer
A671712540014