text.skipToContent text.skipToNavigation

Lukas polijstschijf P6PT 125 mm x 22,23 mm K150 medium wit


Artikelnummer 6D035908
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Max. toerental (1/min) 5300
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 150
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Max. toerental (1/min) 5300
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 150
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Komschijf Ja
Korrel type Silicone carbide
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Medium
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Nee
Merken Lukas
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6D035908
EAN 4027497550401
UBB 500582697677
UNSPSC 31191502
Fabrikant artikelnummer A671712515014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.